Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 994


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 994
Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 994
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X25/BN994
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1376365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschrauben din 7981 vz 4,2 x 25
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 994
DIN Norm: DIN 7981C
ISO Norm: ISO 7049
PN Norm: PN 83116
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.