Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,2x38; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,2x38; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; 4,2x38; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X38/BN14064
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2097958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschrauben din7981 c4,2x32
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 38mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 14064
DIN Norm: DIN 7981C
ISO Norm: ISO 7049
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.