Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X50/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271190
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 8,4mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Gewinde + Länge - #Suche: 4,2x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.