Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x60; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x60; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x60; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X60/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3642101
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 60mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Gewinde + Länge - #Suche: 4,2x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.