Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X25/BN20224
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3366995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4,5
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20224
Formgröße: TX20
Gewinde + Länge - #Suche: 4,5x25
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.