Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x30; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 4,5x30; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Schraube; für Holz; 4,5x30; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X30/BN20592
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3588430
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: 4,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 9mm
BN Norm: BN 20592
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.