Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x35; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X35/BN20692
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3661605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,5x35 torx
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 35mm
Gewinde: 4,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 8,8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20692
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.