Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 4,5x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; WIROX®
Schraube; für Holz; 4,5x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; WIROX®
Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X40/BN20220
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3366926
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 4,5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 9mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20220
Formgröße: TX20
Gewinde + Länge - #Suche: 4,5x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.