Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X50/BN15002
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3062727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 50mm
Gewinde: 4,5
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 15002
Formgröße: TX20
Gewinde + Länge - #Suche: 4,5x50
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.