Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 4,5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®
Schraube; für Holz; 4,5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®
Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X50/BN20184
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3337074
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: 4,5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20184
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.