Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x60; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 4,5x60; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®
Schraube; für Holz; 4,5x60; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®
Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X60/BN20183
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3336962
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 60mm
Gewinde: 4,5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20183
Formgröße: TX20
Gewinde + Länge - #Suche: 4,5x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.