Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 4,5x60; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B4.5X60/BN20224
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3367001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube m4,5x60 innense...
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 60mm
Gewinde: 4,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 8,8mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20224
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.