Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Nieten
>
Artikel
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 11mm; BN 924
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-B4.8X11/BN924
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
1366653
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
BOSSARD
Befestigung:
demontierbar
Material:
Aluminium
Montage Element-Typ:
Niete
BN Norm:
BN 924
DIN Norm:
DIN 7337A
Nietlänge:
11mm
Nietendurchmesser:
4,8mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Nieten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen