Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,8x9,5; Kopf: Sechskant; Fehlen; 8mm; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,8x9,5; Kopf: Sechskant; Fehlen; 8mm; gehärteter Stahl
Schraube; 4,8x9,5; Kopf: Sechskant; Fehlen; 8mm; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4.8X9.5/BN2707
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1472704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 4,8
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 3mm
BN Norm: BN 2707
DIN Norm: DIN 7976C
ISO Norm: ISO 1479
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.