Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zum Montieren; Ø: 6mm; Schlüssel: 7mm; für Gewindeeinsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zum Montieren; Ø: 6mm; Schlüssel: 7mm; für Gewindeeinsätze
Zum Montieren; Ø: 6mm; Schlüssel: 7mm; für Gewindeeinsätze
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN1181
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1412590
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Durchmesser: 6mm
Gewinde: M4
Werkzeug-Typ: zum Montieren
Werkzeuganwendung: für Gewindeeinsätze
Länge des Werkzeugs: 60mm
Schlüsselgröße: 7mm
BN Norm: BN 1181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.