Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; 7mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; 7mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; 7mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.