Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 170uF; 25VDC; Ausg: axial; ESR: 4mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40600C5178M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40600C5178M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 170µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,1A
ESR Widerstand: 4mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.064,2564*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.240 Stück (ab € 2,79761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.242,6832*
€ 10.998,79301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.206,6544*
€ 10.955,91874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.079,6788*
€ 10.804,81777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.064,2564*
€ 10.786,46512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.