Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 2,2mF; 25VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40600C5228M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40600C5228M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 17A
ESR Widerstand: 3,5mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.504,4364*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 3.240 Stück (ab € 3,24211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.674,5688*
€ 12.702,73687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.621,4004*
€ 12.639,46648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.504,4364*
€ 12.500,27932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.