Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 780uF; 35VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40600C7787M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40600C7787M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 35v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 780µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 8,5A
ESR Widerstand: 5,1mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.988,48*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 3.200 Stück (ab € 3,4339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.165,952*
€ 13.287,48288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.110,112*
€ 13.221,03328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.988,48*
€ 13.076,2912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.