Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1mF; 35VDC; Ausg: axial; ESR: 4mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40600D7108M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40600D7108M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 35v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,1A
ESR Widerstand: 4mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.802,7884*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.240 Stück (ab € 2,71691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.979,66*
€ 10.685,7954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.929,9908*
€ 10.626,68905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.812,0224*
€ 10.486,30666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.802,7884*
€ 10.475,3182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.