Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 2,1mF; 25VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40620A5218M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40620A5218M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,1mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 10,5A
ESR Widerstand: 4,6mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,59*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,32295* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 676,96*
€ 805,5824
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 673,27*
€ 801,1913
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 664,75*
€ 791,0525
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 664,59*
€ 790,8621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.