Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 2,7mF; 25VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40620A5278M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40620A5278M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,7mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,4A
ESR Widerstand: 3,5mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,73*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 3,8985* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 709,9704*
€ 844,86478
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 707,7816*
€ 842,2601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 701,73*
€ 835,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.