Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1,1mF; 35VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40620A7118M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40620A7118M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 35v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 9A
ESR Widerstand: 5,3mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,07*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,03535* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 612,39*
€ 728,7441
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 611,32*
€ 727,4708
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 608,13*
€ 723,6747
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 607,07*
€ 722,4133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.