Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1,4mF; 35VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40620A7148M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40620A7148M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 35v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,4mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 10,5A
ESR Widerstand: 4,6mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,92*
  
Preis gilt ab 80 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,4946* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 709,65*
€ 844,4835
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 706,19*
€ 840,3661
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 698,92*
€ 831,7148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.