Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 390uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40640B8397M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40640B8397M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 11,2A
ESR Widerstand: 6,1mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,11*
  
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,09055* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 628,63*
€ 748,0697
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 626,35*
€ 745,3565
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 618,44*
€ 735,9436
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 618,11*
€ 735,5509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.