Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 700uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40640B8707M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40640B8707M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 700µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 16,5A
ESR Widerstand: 3,9mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,84*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 4,08025* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 660,9008*
€ 786,47195
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 658,8304*
€ 784,00818
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 652,84*
€ 776,8796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.