Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 950uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40640B8957M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40640B8957M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 950µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 18,4A
ESR Widerstand: 3,5mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,52*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 4,87825* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 787,7104*
€ 937,37538
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 784,6608*
€ 933,74635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 780,52*
€ 928,8188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.