Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 460uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40650A8467M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40650A8467M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 460µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 13,8A
ESR Widerstand: 5,9mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,13*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,11065* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 640,29*
€ 761,9451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 637,29*
€ 758,3751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 626,09*
€ 745,0471
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 622,13*
€ 740,3347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.