Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 750uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40650A8757M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40650A8757M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 750µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 18A
ESR Widerstand: 4,4mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,0704*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 4,10044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 674,28*
€ 802,3932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 669,92*
€ 797,2048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 659,0608*
€ 784,28235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 656,0704*
€ 780,72378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.