Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 600uF; 63VDC; Ausg: axial; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40650B8607M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40650B8607M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 600µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 17A
ESR Widerstand: 4,5mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,381*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 3,58545* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 653,3514*
€ 777,48817
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 651,3012*
€ 775,04843
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 645,381*
€ 768,00339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.