Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1mF; 35VDC; ESR: 4,7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40700A7108M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40700A7108M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 10,5A
ESR Widerstand: 4,7mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,6544*
  
Preis gilt ab 80 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,08053* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 1.505,5632*
€ 1.791,62021
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1.499,6736*
€ 1.784,61158
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1.479,9744*
€ 1.761,16954
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1.478,6544*
€ 1.759,59874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.