Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 780uF; 35VDC; ESR: 5,4mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40700A7787M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40700A7787M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 780µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 8,5A
ESR Widerstand: 5,4mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,0608*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 2,75846* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.335,024*
€ 1.588,67856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.332,3504*
€ 1.585,49698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.327,0224*
€ 1.579,15666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.325,2416*
€ 1.577,0375
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1.324,0608*
€ 1.575,63235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.