Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1mF; 35VDC; ESR: 4,3mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40700B7108M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40700B7108M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,1A
ESR Widerstand: 4,3mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,27*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 3,0909* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 950,79*
€ 1.131,4401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 946,332*
€ 1.126,13508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 930,732*
€ 1.107,57108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 927,27*
€ 1.103,4513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.