Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1,6mF; 25VDC; ESR: 5,8mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40720A5168M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40720A5168M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x25mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 1,6mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 9A
ESR Widerstand: 5,8mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,1936*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,11082* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.511,0832*
€ 1.798,18901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.506,3024*
€ 1.792,49986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.493,784*
€ 1.777,60296
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.493,1936*
€ 1.776,90038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.