Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1,8mF; 35VDC; ESR: 4mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40720A7188M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40720A7188M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,4A
ESR Widerstand: 4mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,02*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 4,3834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.334,97*
€ 1.588,6143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.328,331*
€ 1.580,71389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.315,62*
€ 1.565,5878
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.315,02*
€ 1.564,8738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.