Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 510uF; 63VDC; ESR: 5,7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40740B8517M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40740B8517M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 510µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 13,2A
ESR Widerstand: 5,7mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.793,7216*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,73692* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.809,7344*
€ 2.153,58394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.802,7024*
€ 2.145,21586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.793,7216*
€ 2.134,5287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.