Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 1mF; 63VDC; ESR: 4,2mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40750A8108M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40750A8108M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 20,2A
ESR Widerstand: 4,2mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.563,492*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 5,21164* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.581,831*
€ 1.882,37889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.574,88*
€ 1.874,1072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.563,732*
€ 1.860,84108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.563,492*
€ 1.860,55548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.