Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 600uF; 63VDC; ESR: 5,2mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B40750A8607M001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40750A8607M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14x30mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Fassungsvermögen: 600µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 16A
ESR Widerstand: 5,2mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,0928*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,84811* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1.864,152*
€ 2.218,34088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.856,76*
€ 2.209,5444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.847,0928*
€ 2.198,04043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.