Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x30; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x30; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; für Kunststoff; 4x30; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B40X30/BN13577
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2000555
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,7mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 13577
Formgröße: PH2
Gewinde + Länge - #Suche: 4x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.