Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 35VDC; Ø16x35mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41687A7128Q003
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41687A7128Q003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø16x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 8,5A
ESR Widerstand: 18mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,25*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,525* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 647,87*
€ 770,9653
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 644,91*
€ 767,4429
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 634,19*
€ 754,6861
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 631,25*
€ 751,1875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.