Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 910mF; 63VDC; Ø21x30mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41689C8917Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689C8917Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø21x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 910mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 5,8A
ESR Widerstand: 25mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,34*
  
Preis gilt ab 220 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 3,131* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 447,2006*
€ 532,16871
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 444,6806*
€ 529,16991
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 438,76*
€ 522,1244
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 438,34*
€ 521,6246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.