Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,9mF; 40VDC; Ø21x39mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41692C7398Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41692C7398Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...140°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø21x39mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 3,9mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 6,8A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,3608*
  
Preis gilt ab 220 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 4,00972* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 576,17*
€ 685,6423
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 573,2804*
€ 682,20368
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 563,4804*
€ 670,54168
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 561,3608*
€ 668,01935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.