Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,1mF; 75VDC; Ø18x35mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41692D0118Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41692D0118Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...140°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,1mF
Betriebsspannung: 75V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 5,2A
ESR Widerstand: 40mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,5712*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,87857* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 470,0304*
€ 559,33618
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 468,1408*
€ 557,08755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 461,48*
€ 549,1612
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 460,5712*
€ 548,07973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.