Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,9uF; 16VDC; Ø18x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41858C4398M009
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C4398M009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 3,9µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 2381mA
ESR Widerstand: 34mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,92364* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 242,94*
€ 289,0986
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 240,87*
€ 286,6353
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 234,65*
€ 279,2335
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 231,53*
€ 275,5207
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 230,91*
€ 274,7829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.