Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 820uF; 50VDC; Ø16x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41858D6827M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858D6827M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 1,82A
ESR Widerstand: 50mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,67776* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 184,43*
€ 219,4717
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 182,42*
€ 217,0798
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 175,93*
€ 209,3567
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 172,39*
€ 205,1441
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 169,44*
€ 201,6336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.