Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 25VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41866C5128M008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41866C5128M008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 1358mA
ESR Widerstand: 89mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,27*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,62854* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 328,17*
€ 390,5223
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 325,43*
€ 387,2617
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 317,79*
€ 378,1701
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 314,27*
€ 373,9813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.