Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 35VDC; Ø16x25mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41866C7128M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41866C7128M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 2279mA
ESR Widerstand: 39mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,92*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,98368* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 258,69*
€ 307,8411
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 257,13*
€ 305,9847
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 250,35*
€ 297,9165
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 246,93*
€ 293,8467
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 245,92*
€ 292,6448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.