Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 820uF; 35VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41866C7827M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41866C7827M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 1358mA
ESR Widerstand: 89mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,56792* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 151,27*
€ 180,0113
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 149,00*
€ 177,31
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 144,44*
€ 171,8836
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 142,92*
€ 170,0748
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 141,98*
€ 168,9562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.