Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 820uF; 35VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41866C7827M008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41866C7827M008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 1358mA
ESR Widerstand: 89mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5984* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 312,66*
€ 372,0654
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 310,04*
€ 368,9476
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 302,66*
€ 360,1654
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 299,22*
€ 356,0718
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 299,20*
€ 356,048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.