Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 16VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41888C4128M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888C4128M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 7000h
Betriebsstrom: 1,5A
ESR Widerstand: 50mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33346* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 176,81*
€ 210,4039
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 171,86*
€ 204,5134
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 169,04*
€ 201,1576
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 166,73*
€ 198,4087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.